Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON-OHJAIMET VB-3766-1 Venttiili vähemmän toimilaitetta 1/2 tuumaa Ei soihtua | AF7EPB 20XJ05

JOHNSON CONTROLS VB-3766-1 Venttiili vähemmän toimilaitetta, 1/2 tuumaa, ei soihtua

Varastossa
Tuote: AF7EPB Malli: VB-3766-1Ristiviite: 20XJ05

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineventtiili
Rungon materiaaliValettu pronssi luonnollisella viimeistelyllä
Tilavuuskerroin1
KonfigurointiNormaalisti suljettu
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppileimahtaa
Syvyys1
Korkeus2.5 "
Max. Vesilämpötila.150
Turvallinen käyttövesipaine400 psi
Leikkaa materiaaliMessinki
Venttiilin suunnittelu2-Way
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481809050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VB-3766-1 Venttiili vähemmän toimilaitetta, 1/2 tuumaa, ei soihtua
€383.13 / yksikkö