Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Sähköinen palloventtiilitoimilaite, 24 V, kelluva signaali, 35 tuumaa-lbs. Vääntömomentti, -4 - 140 astetta. F | AF7ENR 20XH95

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Sähköinen palloventtiilitoimilaite, 24 V, kelluva signaali, 35 tuumaa-lbs. Vääntömomentti, -4 - 140 astetta. F

Varastossa
Tuote: AF7ENR Malli: VA9104-AGA-3SRistiviite: 20XH95
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
€156.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen palloventtiilin toimilaite
toimilaiteEi kevään paluu
Ympäristön lämpötila Alue-4 astetta 140 asteeseen. F
Cycle Time60 sekuntia.
Syvyys5 1 / 2 "
SähköliitännätRuuviliittimet
KotelointiluokkaNEMA 2
Korkeus2 45 / 64 "
SisältääTehdasasennettu venttiilin kytkentä
AsennusSuora kiinnitys
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus2.1 VA
TuotetyyppiSähköinen palloventtiilin toimilaite
Signaalin tyyppiKelluva
Aivohalvaus Deg.93 astetta
Vääntömomentti35 tuumaa lbs.
Toimilaitteen tyyppiEi kevään paluu
KäytäJCI VG1000 palloventtiili
Jännite24
Jännitearvot24V
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8501104020

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls VA9104-AGA-3S sähköinen venttiilitoimilaite on ihanteellinen LVI-järjestelmiin ja teollisuusprosesseihin palloventtiilien tarkkaan sijoitteluun. Se kiinnitetään suoraan Johnson Controls VG1000 -sarjan venttiileihin ilmanpeltien ja säleikön tehokkaaseen modulointiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on synkroninen moottori, joka takaa jatkuvan pyörimisajan ja riippumattomuuden kuormituksesta.
  • Tämän toimilaitteen käyttöjännite on 24 VAC ja ympäristön lämpötila-alue -4 - 140 astetta F ja sykliaika 60 sekuntia.
  • Tämä toimilaite tarjoaa NEMA 2 -kotelon, joka lisää turvallisuutta sähköisiltä vaaroilta.
  • Se on integroitu ruuviliittimillä sähköliitäntöjen parantamiseksi, ja sen virrankulutusjännite on 2.1 VA.
  • Tässä toimilaitteessa on lisäksi liitäntäkaapeli nopeaa ja helppoa johdotusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan Johnson Controls VA9104-AGA-3S sähköisen venttiilin toimilaitteen?

A.

  • Katkaise toimilaitteen virta turvallisuuden vuoksi.
  • Tarkista säännöllisesti likaa, roskia tai esteitä.
  • Pyyhi ulkopuoli varovasti kostealla liinalla.
  • Levitä liikkuviin osiin suositeltua voiteluainetta.
  • Varmista turvalliset ja puhtaat sähköliitännät.
  • Testaa venttiilin auki- ja kiinnitoiminto.
  • Tarkista venttiilin asentopalautteen tarkkuus.
  • Tarkista toimilaitteen kotelo vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Puhdista tai vaihda suodattimet tarpeen mukaan.
  • Varaa aika ammattimaiseen huoltoon.
  • Pidä kirjaa huoltotoimista ja ongelmista.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa sähköistä venttiilitoimilaitetta?

A.

  • Yhteensopivuus venttiilityypin ja koon kanssa.
  • Riittävä vääntömomentti tai voima.
  • Vastaava ohjaussignaali ja haluttu toimintanopeus ja vaste.
  • Sopeutuvuus käyttöympäristöön ja tehovaatimuksiin.
  • Tarkkaa palautetta ja paikannusta tarvitaan.
  • Oikea asennus ja tilavuus.
  • Ylläpidon helppous ja tuen saatavuus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S sähköinen palloventtiilitoimilaite, suhteellinen, 24 V jännite, jousiton paluu | AF7ENT 20XH96 VA9104-GGA-3S€224.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Sähköinen palloventtiilitoimilaite, 24 V, kelluva signaali, 35 tuumaa-lbs. Vääntömomentti, -4 - 140 astetta. F
€156.08 / yksikkö