Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S sähköinen palloventtiilitoimilaite, suhteellinen, 24 V jännite, jousiton paluu | AF7ENT 20XH96

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S sähköinen palloventtiilitoimilaite, suhteellinen, 24 V jännite, jousiton paluu

Varastossa
Tuote: AF7ENT Malli: VA9104-GGA-3SRistiviite: 20XH96
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
€224.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen palloventtiilin toimilaite
toimilaiteEi kevään paluu
Ympäristön lämpötila Alue-4 astetta 140 asteeseen. F
Cycle Time60 sekuntia.
Syvyys5 1 / 2 "
SähköliitännätRuuviliittimet
KotelointiluokkaNEMA 2
Korkeus2 45 / 64 "
SisältääTehdasasennettu venttiilin kytkentä
AsennusSuora kiinnitys
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus2.1 VA
TuotetyyppiSähköinen palloventtiilin toimilaite
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Aivohalvaus Deg.93 astetta
Vääntömomentti35 tuumaa lbs.
Toimilaitteen tyyppiEi kevään paluu
KäytäJCI VG1000 palloventtiili
Jännite24
Jännitearvot24V
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8501104020

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controlsin VA9104-GGA-3S sähköistä ei-jousiventtiilin toimilaitetta käytetään LVI- ja automaatiojärjestelmissä. Se on ihanteellinen venttiilin toiminnan tarkkaan ohjaamiseen ja ilman, veden tai nesteen virtauksen säätelyyn lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Tämä toimilaite tarjoaa saumattoman integrointiratkaisun etävalvontaominaisuuksilla, jotka lisäävät mukavuutta, optimoivat energiatehokkuutta ja virtaviivaistavat yleistä toimintaa.

Käyttö:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S sähköinen jousiton venttiilitoimilaite on ihanteellinen palloventtiilien tarkkaan sijoitteluun ilmastointi-, lämmitys- ja ilmanvaihtosovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Johnson Controls VA9104-GGA-3S -toimilaitteessa on NEMA 2 -luokiteltu kotelo, joka suojaa kevyeltä roiskevedeltä ja tippumiselta.
  • Siinä on synkroninen käyttö, joka takaa jatkuvan pyörimisajan liitetystä kuormasta riippumatta.
  • Tämän venttiilin toimilaitteen kestävyys on jopa 100000 35 jaksoa, ja se on mitoitettu XNUMX dBA:ksi vähimmäismelua varten, mikä täyttää äänivaatimukset.
  • Siinä on yksiruuvityylinen suoraasennusrakenne, joka vähentää asennus- ja huoltoaikaa.
  • Tämä VA9104-GGA-3S-toimilaite tarjoaa manuaalisen ohituksen, joka helpottaa palloventtiilin manuaalista sijoittamista.
  • Se on varustettu joustavalla metalliputkiliittimellä, mikä yksinkertaistaa kenttäjohdotusta ja asennusta.
  • Tätä venttiilin toimilaitetta voidaan käyttää lämpötiloissa -4 - 140 astetta F.
  • Se on integroitu tehtaalla asennettuun venttiilivivustoon, joka tarjoaa virtaviivaisen ja tarkan venttiiliohjauksen optimaalisen järjestelmän suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

Asennus:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S sähköinen ei-jousiventtiilin toimilaite on sijoitettu ja kiinnitetty palloventtiilin asennuslaippaan, ja toimilaitteen kahva on kiilattu toimilaitteeseen. Jos lämpösulku on asennettava toimilaitteeseen, asenna se ennen palloventtiilin asentamista. Käyttöakseli, joka yhdistää toimilaitteen palloventtiiliin, on kytketty käyttöakselin kautta. Käyttöakseli yhdistää palloventtiilin toimilaitteeseen lämpösulkukokoonpanon kautta. Palloventtiili liitetään järjestelmän putkistoon asennusprosessin viimeistelemiseksi. Tässä venttiilissä on suora kiinnitysrakenne, joka mahdollistaa helpon asennuksen palloventtiilin päälle ilman komplikaatioita. Johnson Controls VA9104-GGA-3S sähköisessä ei-jousiventtiilitoimilaitteessa on ruuviliitintyyppinen sähköliitäntä toimilaitteen johdotuksen helpottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko nämä toimilaitteet kytkeä sähköverkkoon?

V. Kyllä, Johnson Controlsin VA9104-GGA-3S sähköiset ei-jousiventtiilitoimilaitteet tarvitsevat sähköisen tulon toimiakseen. Näissä toimilaitteissa on M3-ruuviliittimet ja ne voidaan kytkeä nopeasti paikan päällä. Ne vaativat 24 VAC tulosignaalin ja toimivat useiden sähköisten ohjaimien kanssa.

K. Mitä eroa on ei-jousipalautteisten ja jousipalautteisten toimilaitteiden välillä?

A. Ei-jousiventtiilit vaativat ihanteellisesti painetta venttiilien sulkemiseksi tai avaamiseksi. Myös ilmanpaineen puuttuessa venttiilit pysyvät paikoillaan ennen kuin pneumaattinen syöttö katkeaa. Jousipalautusventtiilit tarvitsevat painetta yhteen suuntaan ja paineen vapautusta toiseen suuntaan.

K. Mitä eroa on kaksitoimisten ja yksitoimisten toimilaitteiden välillä?

V. Kaksitoimiset toimilaitteet käyttävät mäntä ensisijaisena elementtinä venttiilin ohjaamiseen, kun taas yksitoimisissa toimilaitteissa käytetään jousen/kalvon ja ohjausventtiilin ilman ulostulon yhdistelmää.

K. Kuinka toimilaite toimii?

V. Venttiilitoimilaitteet ovat koneiden osia, jotka vastaavat tiettyjen mekanismien tai järjestelmien ohjaamisesta ja siirtämisestä, kuten venttiilin avaamisesta. Kun nämä toimilaitteet vastaanottavat ohjaussignaalin, se reagoi avaamalla/sulkemalla venttiiliportin.

K. Mitä Johnson Controls -toimilaitteet tekevät venttiilissä?

A. Johnson Controls VA9104-GGA-3S sähköiset ei-jousiventtiilitoimilaitteet ohjaavat venttiilien avaamista ja sulkemista. Nämä toimilaitteet voivat tarjota joko pyörivää tai lineaarista liikettä ja toimia useiden venttiilien kanssa, mukaan lukien pallo- ja läppäventtiilit.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän VA9104-GGA-3S-venttiilin toimilaitteen?

A.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa venttiilin toimilaitetta?

A.

K. Mitä eroa on ei-jousipalautteisten ja jousipalautteisten toimilaitteiden välillä?

A. Jousipalautteiset toimilaitteet käyttävät sisäänrakennettuja jousia, jotka varmistavat vikaturvallisen palautuksen oletusasentoon tehohäviön aikana, joten ne sopivat ihanteellisesti turvallisuuden kannalta kriittisiin sovelluksiin. Ei-jousipalautteisista toimilaitteista puuttuu tämä jousimekanismi, ja ne luottavat vain jatkuvaan tehoon asennossa. Ne sopivat tarkkoihin ohjausskenaarioihin, joissa välitön vikasietoinen palautus ei ole prioriteetti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Sähköinen palloventtiilitoimilaite, 24 V, kelluva signaali, 35 tuumaa-lbs. Vääntömomentti, -4 - 140 astetta. F | AF7ENR 20XH95 VA9104-AGA-3S€156.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S sähköinen palloventtiilitoimilaite, suhteellinen, 24 V jännite, jousiton paluu
€224.14 / yksikkö