JOHNSON CONTROLS V246GS1-001C Veden säätöventtiili 2-tie 2-tuumainen valurauta | AH4VAW 35LZ02

JOHNSON CONTROLS V246GS1-001C Veden säätöventtiili 2-tie 2-tuumainen valurauta

Varastossa
Tuote: AH4VAW Malli: V246GS1-001CRistiviite: 35LZ02

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,817.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden säätöventtiili
YhteysLaippa
Yhteyden koko2
rakentaminenValurauta
Suunnittelupaine (PSIG)630
Min. Nesteen lämpötila.-4
portti2
Aseta pisteet200 - 400 psi
Tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokorakentaminenporttiHinta
JOHNSON CONTROLS V47AD-2C veden säätöventtiili 2-tie NPT 1 tuumaa | AG9JRK 20RG39 V47AD-2CNPT1Valettu messinki1€1,088.39
JOHNSON CONTROLS V246HS1-001C Veden säätöventtiili 2-tie 2 tuuman laippa AH4VAX 35LZ03 V246HS1-001CLaippa2Valettu pronssi2€3,446.61
JOHNSON CONTROLS V243GS-1C -vesisäätöventtiili 2-tie 2-tuumainen laippa AH4VBA 35LZ06 V243GS-1CLaippa2Valurauta2€6,470.99
JOHNSON CONTROLS V243GT-1C -vesisäätöventtiili 2-tie 2-1 / 2 tuuman laippa AH4VBB 35LZ07 V243GT-1CLaippa2.5Valurauta2.5€6,905.61
JOHNSON CONTROLS V243GV-1C Vedensäätöventtiili 2-tie 3 tuuman laippa | AH4VBC 35LZ08 V243GV-1CLaippa3Valurauta3€7,319.79
JOHNSON CONTROLS V243GW-1C Vedensäätöventtiili 2-tie 4 tuuman laippa | AH4VBD 35LZ09 V243GW-1CLaippa4Valurauta4€13,533.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V246GS1-001C Veden säätöventtiili 2-tie 2-tuumainen valurauta
€1,817.04 / yksikkö