JOHNSON CONTROLS V46AT-2C Painekäyttöinen vedensäätöventtiili, 1/2 tuuman NPT, 4-reikäinen ASME-laippa | AD3MXF 40G454

JOHNSON CONTROLS V46AT-2C painetoiminen vedensäätöventtiili, 1/2 tuuman NPT, 4-reikäinen ASME-laippa

Varastossa
Tuote: AD3MXF Malli: V46AT-2CRistiviite: 40G454

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,877.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden säätöventtiili
YhteysLaippa
Yhteyden koko2-1 / 2 "
Suunnittelupaine (PSIG)320
portti2-1 / 2 "
KorjaussarjaSTT18A-601R
VaihtopatruunaSEP81A-601R
Aseta pisteet160 ja 260
Tyyppi2 Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.725
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoporttiVaihtopatruunaHinta
JOHNSON CONTROLS V46AA-1C Painekäyttöinen vedensäätöventtiili, 3/8 tuuman NPT, kierre | AD3MWY 40G447 V46AA-1CNPT3 / 8 "3 / 8 "SEP91A-600R€271.92
JOHNSON CONTROLS V46AB-1C Painetoiminen vedensäätöventtiili, 1/2 tuuman NPT, kierre | AD3MWZ 40G448 V46AB-1CNPT1 / 2 "1 / 2 "SEP91A-602R€297.19
JOHNSON CONTROLS V46AC-1C Painetoiminen vedensäätöventtiili, 3/4 tuuman NPT, kierre | AD3MXA 40G449 V46AC-1CNPT3 / 4 "3 / 4 "SEP91A-601R€326.48
JOHNSON CONTROLS V46AD-1C Painekäyttöinen vedensäätöventtiili, 1 tuuman NPT, kierre | AD3MXB 40G450 V46AD-1CNPT1"1"SEP91A-603R€681.11
JOHNSON CONTROLS V46AE-1C Painekäyttöinen vedensäätöventtiili, 1-1/4 tuuman NPT, kierre | AD3MXC 40G451 V46AE-1CNPT1-1 / 4 "1-1 / 4 "SEP91A-603R€803.08
JOHNSON CONTROLS V46AR-1C Painetoiminen vedensäätöventtiili, 1-1/2 tuuman NPT, 4-reikäinen ASME-laippa | AD3MXD 40G452 V46AR-1CLaippa1 1 / 2 "1-1 / 2 "SEP91A-603R€988.94
JOHNSON CONTROLS V46AS-2C Painekäyttöinen vedensäätöventtiili, 2 tuuman NPT, 4-reikäinen ASME-laippa | AD3MXE 40G453 V46AS-2CLaippa2"2"SEP81A-601R€1,293.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V46AT-2C painetoiminen vedensäätöventtiili, 1/2 tuuman NPT, 4-reikäinen ASME-laippa
€1,877.14 / yksikkö