EBERBACH E3703.26.S Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 60 Hz, ruostumaton teräs | CM9FRN

EBERBACH E3703.26.S Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 60 Hz, ruostumaton teräs

Tuote: CM9FRN Malli: E3703.26.S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkurit
Jatkuva vääntömomentti11.6 Nm
Halkaisija7.75 "
Korkeus22 "
Hz60
Pituus26 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. vääntömomentti26.5 Nm
Nopeus0 - 1200 RPM @ 115 V, 0 - 2500 RPM @ 230 V
Jännite230V
Leveys22 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMateriaaliHzNopeusHinta
EBERBACH E3703 -mallinleikkuri, raskas, 115 V | AX3EGB E3703115VTeräs50/600 - 1200 RPM€39,765.17
EBERBACH E3703.SS saniteettileikkuri, ruostumaton teräs | AX3EGC E3703.SS115VRuostumaton teräs50/600-1740 RPM€53,454.55
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3703.25.S Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 50 Hz, ruostumaton teräs | CE2DYJ E3703.25.S230VRuostumaton teräs500 - 1200 RPM @ 115 V, 0 - 2500 RPM @ 230 V€48,109.09
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3703.25.SC Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 50 Hz, ruostumaton teräs | CE2DYK E3703.25.SC230V316 cGMP ruostumaton teräs500 - 1200 RPM @ 115 V, 0 - 2500 RPM @ 230 V€58,418.18
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3703.CANNA-leikkuri, vaihteleva nopeus, tyhjiöavustimella, koko 8 tuumaa, ruostumaton teräs | CE2DYL E3703.KANNA115VRuostumaton teräs600 - 3000 RPM€64,431.82
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3703.26.SC Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 60 Hz, ruostumaton teräs | CM9FRP E3703.26.SC230V316 cGMP ruostumaton teräs600 - 1200 RPM @ 115 V, 0 - 2500 RPM @ 230 V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E3703.26.S Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 60 Hz, ruostumaton teräs