Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Ilmakytkentäventtiili 3-tie 15 - 19 psi | AG9JRJ 20RG24

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Ilmaventtiili 3-tie 15-19 psi

Varastossa
Tuote: AG9JRJ Malli: V-6137-1Ristiviite: 20RG24

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€687.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihtoventtiili
Ilmaliitännät1 / 4 "Barb
Syvyys3"
Korkeus3"
Max. Ilmanpaine25 psi
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti auki / normaalisti kiinni
Lämpötila Ohjausalue40 astetta 125 astetta F
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausilmanpaine: 15-19 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS V-6135-2 ilmanvaihtoventtiili, normaalisti auki/kiinni, 11-15 psi, 1/4 tuuman väkäs | CH9PDK 38Y207 V-6135-2€746.45
JOHNSON CONTROLS V-6135-1 ilmanvaihtoventtiili, normaalisti auki/kiinni, 2–4 psi, 1/4 tuuman väkäs | CH9PDL 38Y206 V-6135-1€732.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Ilmaventtiili 3-tie 15-19 psi
€687.55 / yksikkö