Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69335.013.0080 Niittimutteri tasainen alumiini 6-32 kierrekoko, 0.403, 100PK | AE4WXN 5NNH8

APPROVED VENDOR U69335.013.0080 Niittimutteri, tasainen alumiini 6-32, kierrekoko, 0.403, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE4WXN Malli: U69335.013.0080Ristiviite: 5NNH8
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
€37.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.249 "
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.295 "
Grip-alue0.020 - 0.080 "
Pää Dia.0.295 "
Pään korkeus0.018 "
Reiän koko0.250 "
Pituus0.423 "
MateriaaliAlumiini
MutteriHuuhdella
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.013.0080 Niittimutteri, tasainen alumiini 6-32, kierrekoko, 0.403, 100 PK
€37.97 /pakkaus