Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS T-3111-2 Termostaatti ja männän yläventtiilin toimilaite AF6YZX 20RG04

JOHNSON CONTROLS T-3111-2 Termostaatti ja männän yläventtiilin toimilaite

Varastossa
Tuote: AF6YZX Malli: T-3111-2Ristiviite: 20RG04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€727.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIntegroitu termostaatti ja männän yläventtiilin toimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032100060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-3111-2 Termostaatti ja männän yläventtiilin toimilaite
€727.55 / yksikkö