Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS S350PQ-1C integroitu lämpötilan vaihemoduuli | AF7EQA 20XJ73

JOHNSON CONTROLS S350PQ-1C integroitu lämpötilan vaihemoduuli

Varastossa
Tuote: AF7EQA Malli: S350PQ-1CRistiviite: 20XJ73

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuhteellinen Plus Integral Temperature Stage Module
Värisininen
Syvyys2-13 / 32 "
Korkeus5"
TyyppiSuhteellinen / kiinteä
Leveys568684 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536410060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS S350PQ-1C integroitu lämpötilan vaihemoduuli
€376.73 / yksikkö