Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P70SA-1C kaksoispaineohjaus 2 Spdt AD3MVQ 40G412

JOHNSON CONTROLS P70SA-1C kaksoispaineohjaus 2 Spdt

Varastossa
Tuote: AD3MVQ Malli: P70SA-1CRistiviite: 40G412

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispaineen hallinta
Paineliitäntä36 "kapillaari, jossa 1/4" laippamutteri
Kytkimen tyyppi2 SPDT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeapaine-ero (PSIG) (55)
    • Korkeapainealue (PSIG) (100-500)
    • Matalapaine-ero (PSIG) (5-35)
    • Matalapainealue (PSIG) (12 "HG - 80)
    • Palauta korkea (avoauto)
    • Nollaa matala (automaattinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70SA-1C kaksoispaineohjaus 2 Spdt
€319.59 / yksikkö