Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Voiteluöljyn ohjaus 8-70 Psi | AD3MTK 40G359

JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Voiteluöljyn ohjaus 8-70 Psi

Varastossa
Tuote: AD3MTK Malli: P28AN-1CRistiviite: 40G359

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€792.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluöljyn hallinta
Kapillaaripituus36 sisään.
Syvyys2-3 / 8 "
Korkeus5 5 / 16 "
Paineliitäntä1/4 "levähdysmutteri
Painealue8 ja 70 PSI
Aikaviive90 sek.
Tyyppisähkömekaaninen
Jännite120/240
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainealueAikaviiveTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Voiteluöljyn ohjaus 6.5 Psi 120/240 | AD3MRH 40G334 P145NCA-82C3.25 "Kiinteä 6.5 PSI45 sek.sähkömekaaninen€429.49
JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C Voiteluöljyn hallinta 6.5 Psi 120/240 | AD3MRJ 40G335 P145NCB-82C3.25 "Kiinteä 6.5 PSI45 sek.sähkömekaaninen€493.43
JOHNSON CONTROLS P28AA-17C Voiteluöljyn hallinta 8-70 Psi | AD3MTH 40G357 P28AA-17C5 5 / 16 "8 ja 70 PSI120 sek.Leikkauksen hallinta aikaviiveellä€513.08
JOHNSON CONTROLS P28AA-1C Voiteluöljyn hallinta 8-70 Psi | AD3MTJ 40G358 P28AA-1C5 5 / 16 "8 ja 70 PSI90 sek.Leikkauksen hallinta aikaviiveellä€400.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Voiteluöljyn ohjaus 8-70 Psi
€792.74 / yksikkö