Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C Voiteluöljyn hallinta 6.5 Psi 120/240 | AD3MRJ 40G335

JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C Voiteluöljyn säätö 6.5 Psi 120/240

Varastossa
Tuote: AD3MRJ Malli: P145NCB-82CRistiviite: 40G335

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluöljyn hallinta
Syvyys2-3 / 8 "
Korkeus3.25 "
Paineliitäntä1/4 "urosheijastus
PainealueKiinteä 6.5 PSI
Aikaviive45 sek.
Tyyppisähkömekaaninen
Jännite120/240
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainealueAikaviiveTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Voiteluöljyn ohjaus 6.5 Psi 120/240 | AD3MRH 40G334 P145NCA-82C3.25 "Kiinteä 6.5 PSI45 sek.sähkömekaaninen€429.49
JOHNSON CONTROLS P28AA-17C Voiteluöljyn hallinta 8-70 Psi | AD3MTH 40G357 P28AA-17C5 5 / 16 "8 ja 70 PSI120 sek.Leikkauksen hallinta aikaviiveellä€513.08
JOHNSON CONTROLS P28AA-1C Voiteluöljyn hallinta 8-70 Psi | AD3MTJ 40G358 P28AA-1C5 5 / 16 "8 ja 70 PSI90 sek.Leikkauksen hallinta aikaviiveellä€400.77
JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Voiteluöljyn ohjaus 8-70 Psi | AD3MTK 40G359 P28AN-1C5 5 / 16 "8 ja 70 PSI90 sek.sähkömekaaninen€792.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C Voiteluöljyn säätö 6.5 Psi 120/240
€493.43 / yksikkö