Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P20DB-1C AC-paineen katkaisun ohjauksen Spst-käsikirja | AF6ZAV 20RG49

JOHNSON CONTROLS P20DB-1C AC-paineenkatkaisun ohjaus Spst-käsikirja

Varastossa
Tuote: AF6ZAV Malli: P20DB-1CRistiviite: 20RG49

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-paineen katkaisun hallinta
Kapillaaripituus36 sisään.
Sulje (PSI)Työsulku
YhteysHiki
LiiteNEMA 1
ToimintoYksi
AsennusKiinnike
Avoin (PSI)400
Paineliitäntä36 "kapillaari 1/4" hiki
alue100 - 425 psi
asettaa uudelleenmanuaalinen
Vaihda toimintaaAvautuu korkeassa paineessa
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKorkea / matala paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueVaihda toimintaaHinta
JOHNSON CONTROLS P20BB-1C AC-paineen katkaisun ohjauksen Spst-käyttöopas | AF6ZAU 20RG48 P20BB-1C7 - 150 psiAvautuu matalalla paineella€119.49
JOHNSON CONTROLS P20GB-1C AC-paineen katkaisun ohjauksen Spst-käyttöopas | AF6ZAY 20RG52 P20GB-1C100 - 425 psiAvautuu korkeassa paineessa€169.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20DB-1C AC-paineenkatkaisun ohjaus Spst-käsikirja
€139.30 / yksikkö