Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P100DA-1C Painekytkin auki 410 | AD3MQX 40G324

JOHNSON CONTROLS P100DA-1C-painekytkin auki kohdassa 410

Varastossa
Tuote: AD3MQX Malli: P100DA-1CRistiviite: 40G324

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
Sulje (PSI)285
ToimintoKorkeapainesovellukset
AsennusSuora
Avoin (PSI)410
Paineliitäntä1/4 "Nainen SAE
asettaa uudelleenmanuaalinen
Vaihda toimintaaAvautuu korkeassa paineessa
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKorkeapaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoVaihda toimintaaTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS P100AA-2C Painekytkin auki 35 | AD3MQK 40G313 P100AA-2CMatalapainesovelluksetAvautuu matalalla paineellaAlhainen paine€70.09
JOHNSON CONTROLS P100AA-3C Painekytkin auki 150 | AD3MQL 40G314 P100AA-3CTuulettimen pyöräilyn hallintaAvautuu matalalla paineellaAlhainen paine€104.04
JOHNSON CONTROLS P100AC-1C Painekytkin auki klo 5 | AD3MQM 40G315 P100AC-1CMatalapainesovelluksetAvautuu matalalla paineellaAlhainen paine€50.62
JOHNSON CONTROLS P100AC-2C Painekytkin auki 15 | AD3MQN 40G316 P100AC-2CMatalapainesovelluksetAvautuu matalalla paineellaAlhainen paine€48.18
JOHNSON CONTROLS P100AP-2C Painekytkin auki 35 | AD3MQP 40G317 P100AP-2CMatalapainesovelluksetAvautuu matalalla paineellaAlhainen paine€44.68
JOHNSON CONTROLS P100AP-3C Painekytkin auki 150 | AD3MQQ 40G318 P100AP-3CTuulettimen pyöräilyn hallintaAvautuu matalalla paineellaAlhainen paine€45.36
JOHNSON CONTROLS P100AP-4C Painekytkin auki 170 | AD3MQR 40G319 P100AP-4CTuulettimen pyöräilyn hallintaAvautuu matalalla paineellaAlhainen paine€45.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P100DA-1C-painekytkin auki kohdassa 410
€98.07 / yksikkö