Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9203-601 Vakiokytkinsarja | AD4HJA 41P546

JOHNSON CONTROLS M9203-601-vakiokytkinsarja

Varastossa
Tuote: AD4HJA Malli: M9203-601Ristiviite: 41P546

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiokytkinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8503007500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9208-601 Vakiokytkinsarja | AD4HJX 41P567 M9208-601€20.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-601-vakiokytkinsarja
€15.32 / yksikkö