Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9203-110 Yleisasennussarja | AD4HHX 41P542

JOHNSON CONTROLS M9203-110 Yleinen asennussarja

Varastossa
Tuote: AD4HHX Malli: M9203-110Ristiviite: 41P542

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen asennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8503007500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS M9203-115 -asennussarja | AD4HHY 41P543 M9203-115€88.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-110 Yleinen asennussarja
€41.37 / yksikkö