Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET 85-V tyhjiömittari | AE2TBD 4ZGH3

BALDWIN FILTERS 85 V alipainemittari

Varastossa
Tuote: AE2TBD Malli: 85-VRistiviite: 4ZGH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN FILTERS VG1325 tyhjiömittarin mittari | AE2TBG 4ZGH6 VG1325€48.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS 85 V alipainemittari
€88.18 / yksikkö