Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva | AD4HHM 41P533

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2-toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva

Varastossa
Tuote: AD4HHM Malli: M9124-HGC-2Ristiviite: 41P533
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
€660.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue122 F
Syvyys2-11 / 16 "
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus6"
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus5.9 VA
Power Rating5.9 VA
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiSäädettävä käynnistyspysäytys
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Ajoitus (sek.)115 ja 175
Vääntömomentti210 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAjoitus (sek.)Ympäristön lämpötila AlueSyvyysVääntömomenttiTyyppiLeveysSähköliitännätKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS M9108-HGA-2 Toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva | AD4HGC 41P499 M9108-HGA-225 ja 50122 F2-11 / 16 "70 in. Lbs.Ei kevään paluu4.25 "Ruuviliittimet6"€388.66
JOHNSON CONTROLS M9108-HGC-2 Toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva | AD4HGD 41P501 M9108-HGC-225 ja 50122 F2-11 / 16 "70 in. Lbs.Ei kevään paluu4.25 "Ruuviliittimet6"€390.34
JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 Toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva | AD4HHA 41P522 M9116-HGA-270 ja 115122 F2-11 / 16 "140 in. Lbs.Ei kevään paluu4.25 "Ruuviliittimet6"€503.06
JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 Toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva | AD4HHB 41P523 M9116-HGC-270 ja 115122 F2-11 / 16 "140 in. Lbs.Ei kevään paluu4.25 "Ruuviliittimet6"€565.85
JOHNSON CONTROLS M9124-HGA-2 Toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva | AD4HHL 41P532 M9124-HGA-2115 ja 175122 F2-11 / 16 "210 in. Lbs.Ei kevään paluu4.25 "Ruuviliittimet6"€578.21
JOHNSON CONTROLS M9220-HGA-3 Toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva | AD4HLJ 41P604 M9220-HGA-3150131 F3-3 / 8 "177 in. Lbs.Kevät-paluu4"Kaapeli10.5 "€561.34
JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 Toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva | AD4HLK 41P605 M9220-HGC-3150131 F3-3 / 8 "177 in. Lbs.Kevät-paluu4"Kaapeli10.5 "€681.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2-toimilaitteen potkurin päälle / pois-ohjaus tai kelluva
€660.48 / yksikkö