Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-271 Pystykaukosäätimen pelti | AD4HDE 41P428

JOHNSON CONTROLS M9000-271 Pystysuora etäpelti

Varastossa
Tuote: AD4HDE Malli: M9000-271Ristiviite: 41P428

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystykaukosarja, pelti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JOHNSON CONTROLS M9000-171 Pystysuora etäasennussarja | AD4HDA 41P424 M9000-171Pystysuora etäasennussarja€78.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-271 Pystysuora etäpelti
€86.66 / yksikkö