Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-171 Pystysuora etäasennussarja | AD4HDA 41P424

JOHNSON CONTROLS M9000-171 Pystysuora etäasennussarja

Varastossa
Tuote: AD4HDA Malli: M9000-171Ristiviite: 41P424

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora etäasennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JOHNSON CONTROLS M9000-271 Pystykaukosäätimen pelti | AD4HDE 41P428 M9000-271Pystykaukosarja, pelti€86.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-171 Pystysuora etäasennussarja
€78.46 / yksikkö