Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-160 pyörimissuoja | AD4HCY 41P422

JOHNSON CONTROLS M9000-160 pyörimisen estokiinnike

Varastossa
Tuote: AD4HCY Malli: M9000-160Ristiviite: 41P422

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörimissuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JOHNSON CONTROLS M9000-301 Anti Rotation Bracket Hihna | AD4HDG 41P430 M9000-301Kiertämisen estävän kiinnikkeen hihna€27.35
JOHNSON CONTROLS M9000-604 Pyörimissuoja | AD4HEF 41P456 M9000-604Pyörimissuoja€24.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-160 pyörimisen estokiinnike
€13.93 / yksikkö