Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS JT2323 Zone Valve 2 Way On/off Fnpt 3/4 | AD4HCD 41P396

JOHNSON CONTROLS JT2323 Vyöhykeventtiili 2-suuntainen päälle / pois Fnpt 3/4

Varastossa
Tuote: AD4HCD Malli: JT2323Ristiviite: 41P396
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
€75.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin3.5
Liitäntätyyppi / koko(F) NPT 3/4 "
Syvyys1-3 / 4 "
Korkeus1.875 "
Korkeapainesulku30
Max. Vesilämpötila.200 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine300
Vakiopainesulku25
Tyyppi2-tie, päällä / pois
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vyöhykeventtiili, 2-tie, Päälle / Pois, (F) NPT 3/4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoTyyppiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS JM2212 Vyöhykeventtiili 2-tie moduloiva hiki 1/2 | AD4HAV 41P330 JM22122Hiki 1/2 "2-tie, moduloiva runko2.62 "€86.98
JOHNSON CONTROLS JM2222 Vyöhykeventtiili 2-tie moduloiva Fnpt 1/2 | AD4HAW 41P333 JM22222(F) NPT 1/2 "2-tie, moduloiva runko2.62 "€92.61
JOHNSON CONTROLS JM2223 Alueventtiili 2 -tie Moduloiva Fnpt 1/2 | AD4HAX 41P334 JM22234(F) NPT 1/2 "2-tie, moduloiva runko2.62 "€95.67
JOHNSON CONTROLS JM2322 -vyöhykeventtiili 2-tie moduloiva Fnpt 3/4 | AD4HAZ 41P338 JM23222(F) NPT 3/4 "2-tie, moduloiva runko2.75 "€142.75
JOHNSON CONTROLS JM2327 Vyöhykeventtiili 2-tie moduloiva Fnpt 3/4 | AD4HBA 41P340 JM23277.5(F) NPT 3/4 "2-tie, moduloiva runko2.75 "€142.75
JOHNSON CONTROLS JT2211 Vyöhykeventtiili 2-suuntainen päälle / pois hiki 1/2 | AD4HBV 41P387 JT22111Hiki 1/2 "2-tie, päällä / pois2.62 "€47.87
JOHNSON CONTROLS JT2212 Vyöhykeventtiili 2-suuntainen päälle / pois hiki 1/2 | AD4HBW 41P388 JT22122.5Hiki 1/2 "2-tie, päällä / pois2.62 "€51.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT2323 Vyöhykeventtiili 2-suuntainen päälle / pois Fnpt 3/4
€75.29 / yksikkö