Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS HT-68P3-0N000 Lämpötilalähetin, suoja, - 40 - 140 astetta F | AH4UZW 35LY70

JOHNSON CONTROLS HT-68P3-0N000 Lämpötilalähetin, suoja,-40-140 astetta F.

Varastossa
Tuote: AH4UZW Malli: HT-68P3-0N000Ristiviite: 35LY70

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,455.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi
Tyyppi10 k ohmia vähintään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaFI

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittaa ja välittää lämpötiloja välillä -40 ... 140 ° F (-40 ... 60 ° C)
    • Monilevyinen suojarakenne mahdollistaa maksimaalisen ilmavirran tarkkoja lämpötila- ja kosteusmittauksia varten ja estää auringon säteilyn ja sateiden aiheuttamat vahingot
    • Anturin päällä on ohut polymeerikalvo, joka estää lian, kemikaalien tai vesihöyryn aiheuttamat epätarkkuudet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Lämpötila-anturin uppoasennus | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nikkeli 1k ohm, uppoasennus€85.05
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Lämpötila-anturi, Nikkeli 1000 Ohm, Kanavaasennus | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nikkeli 1k ohm, kanavakiinnike, metalli 8 "€42.93
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Lämpötila-anturi, Kanavakiinnitys, TRUERH, Nickle 1000 Ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nikkeli 1k ohm, kanavakiinnike, muovi 8 "€110.59
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 -lämpötila-anturin laippa AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nikkeli 1k ohm, laippa 8 "€38.84
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 -lämpötila-anturikaivo 8 tuumaa | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nikkeli 1k ohm, hyvin, metalli, 8 "€46.31
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 -lämpötila-anturikaivo 8 tuumaa | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nikkeli 1k ohm, hyvin, muovi, 8 "€112.74
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 lämpötila-anturi, säädettävä, NPT-sovitin, metallia | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nikkeli 1k ohm, ulkoilma 3 "€54.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS HT-68P3-0N000 Lämpötilalähetin, suoja,-40-140 astetta F.
€1,455.35 / yksikkö