Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Pellin toimilaitteen 510 jousi yleiskäyttöisellä kiinnikkeellä | AF7END 20XH76

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Pellin toimilaitteen 510 jousi yleiskäyttöisellä kiinnikkeellä

Varastossa
Tuote: AF7END Malli: D-4073-3Ristiviite: 20XH76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€525.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen vaimentimen toimilaite
YhteysRuuviliittimet
OhjausKaksi lähtöä päällä / pois tai kelluva
Mitat4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D
näyttönestekidenäyttö
Korkeus3.875 "
Tulot3
Pituus11 "
Max. Ilmanpaine25 psi
AsennustyyppiTappi
Nimellinen jousialue5 - 10 psi
Käyttöpaine0 ja 20
Lähdöt6
Tahti3"
TyyppiIlmankuivaus, puhaltimen ohjaus, läsnäolo
Jännite24
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8412310080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nettovoima @ 0 PSI (34)
    • Nettovoima @ 18 PSI (67)
    • Tarjoaa: Keskitason vaimentimien asteittaisen tai positiivisen toiminnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKäyttöpaineTahtiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS D-3244-3 Säätöpellin toimilaite 813 jousi asennossa | AF7ENA 20XH73 D-3244-323.625 "Pneumaattinen vaimentimen toimilaite15.75 "0 ja 254"12 "€1,672.10
JOHNSON CONTROLS D-3244-4 Pellin toimilaite 813 jousi kääntyvällä | AF7ENB 20XH74 D-3244-423.625 "Pneumaattinen vaimentimen toimilaite15.75 "0 ja 254"12 "€985.66
JOHNSON CONTROLS D-3246-1 Pelti Toimilaite 813 Jousi Kääntyvä | AF7ENC 20XH75 D-3246-128 "Pneumaattinen vaimentimen toimilaite15.75 "0 ja 256"12 "€1,752.45
JOHNSON CONTROLS D-4073-5 Pneumaattinen toimilaite, 0–20, 8–13 psi, 3 tuuman isku, 25 psi Max. Ilmanpaine | CR6AVT 38Y119 D-4073-5-Pneumaattinen toimilaite----€446.11
JOHNSON CONTROLS D-4073-2 Pneumaattinen toimilaite, 0–20, 8–13 psi, 3 tuuman isku, 25 psi Max. Ilmanpaine | CR6AVU 38Y118 D-4073-2-Pneumaattinen toimilaite----€536.03
JOHNSON CONTROLS D-3153-4 Pneumaattinen toimilaite, 0–20, 8–13 psi, 3 tuuman isku, 30 psi Max. Ilmanpaine | CR6AVV 38Y115 D-3153-4-Pneumaattinen toimilaite----€933.83
JOHNSON CONTROLS D-3153-5 Pneumaattinen toimilaite, 0 - 20, 8 - 13 psi, 3 tuuman isku, 30 psi Max. Ilmanpaine | CR6AVW 38Y116 D-3153-5-Pneumaattinen toimilaite----€628.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-4073-3 Pellin toimilaitteen 510 jousi yleiskäyttöisellä kiinnikkeellä
€525.79 / yksikkö