Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS C450YNN-1C -virtamoduuli Käytä C450rcn-1c: n kanssa AA4QFK 12Y967

JOHNSON CONTROLS C450YNN-1C-virtamoduuli Käytä C450rcn-1c: n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4QFK Malli: C450YNN-1CRistiviite: 12Y967

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtamoduuli
VäriHarmaa
Syvyys3"
Korkeus5"
Tulojännite120/240 VAC - 24 VAC
Käyttölämpötila alue-40 - 150 F
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8504408500
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin nimellinen ohmi @ 75F (0)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS C450YNN-1C-virtamoduuli Käytä C450rcn-1c: n kanssa
€86.45 / yksikkö