Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Termostaatti Spdt-alue -30 - 100 | AC7WKH 38Y079

JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Termostaatti Spdt-alue -30 - 100

Varastossa
Tuote: AC7WKH Malli: A28AA-29CRistiviite: 38Y079

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus96 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V8A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V7.2A
Ohjausalue-30 - 100 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V16A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V8A
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V96A
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V48A
Syvyys1-13 / 16 "
Ero2 astetta 7 astetta F
Kotelon tyyppiGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit16A
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus4.375 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Tulojännite24 - 277 VAC
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
AsennustyyppiTasainen pinta
Releen tulojen määrä2
Relelähtöjen määrä2
Vaiheiden lukumäärä2
Kytkinten lukumäärä2
Kokonaispituus4.375 "
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC9.2A
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 8 "
Lampun pituuden tunnistaminen4"
Anturin tyyppiPolttimo
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Vaihda luokitukset @ 120VDC16A
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 2 astetta F
Jännitealue24 - 277 VAC
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9032100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Induktiiviset ampeerit @ 208 V (9.2 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden lukumääräOhjausalueSyvyysKokonaispituusAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E Termostaatti Sähköinen AB9MUV 2E535 A19BAG-1E-35 astetta 95 astetta F2.187 "-Hydraulinen kapillaariAvaa nousussaSPST2.187 "€162.15
JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C Termostaatti Spdt-alue 30 ... 110 | AC7WKG 38Y075 A19PRC-1C130 astetta 110 astetta F2.875 "7.375 "KelaAvaa / sulje nousussaSPDT2 13 / 16 "€466.36
JOHNSON CONTROLS T46SAA-1C Line Volt Mekaaninen termostaatti, Puhallinkelayksikkö | CJ2RND 36P601 T46SAA-1C--------€288.45
JOHNSON CONTROLS A19BBC-2CQ Line Volt Mekaaninen Tstat | CR6AQW 38Y071 A19BBC-2CQ--------€217.40
JOHNSON CONTROLS A19EAF-2C Line Volt Mekaaninen Tstat, Lämmitys tai jäähdytys, 1H/1C, Teräs, NEMA 1 | CR6ART 38Y074 A19EAF-2C--------€263.92
JOHNSON CONTROLS A19BAC-1C Line Volt Mekaaninen Tstat, Lämmitys tai jäähdytys, 1H/1C, Teräs, NEMA 1, SPDT | CR6ARU 38Y069 A19BAC-1C--------€227.54
JOHNSON CONTROLS A28AA-4C Line Volt Mekaaninen Tstat, Lämmitys tai Jäähdytys, 2H/2C | CR6ARV 38Y081 A28AA-4C--------€384.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Termostaatti Spdt-alue -30 - 100
€426.68 / yksikkö