Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostaatti Spdt-alue 0-150 | AC7WKE 38Y068

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostaatti Spdt-alue 0-150

Varastossa
Tuote: AC7WKE Malli: A19ANC-1CRistiviite: 38Y068
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
€471.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus120 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V16A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V8A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V6.9A
Ohjausalue0 astetta 150 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V16A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V8A
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V96A
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V48A
Syvyys3.375 "
Ero5-astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 3R
Täyden kuorman ampeerit16A
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus4 1 / 16 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Tulojännite120 - 277 VAC
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
AsennustyyppiTasainen pinta
Releen tulojen määrä1
Relelähtöjen määrä1
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Kokonaispituus4 1 / 16 "
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC9.2A
Tunnistamalla lampun halkaisija.9 / 32 "
Lampun pituuden tunnistaminen2-1 / 4 "
Anturin tyyppiPolttimo
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Vaihda luokitukset @ 120VDC16A
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 2 astetta F
Jännitealue120 - 277 VAC
Leveys4 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Induktiiviset ampeerit @ 208 V (9.2 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysOhjausalueSyvyysEroKotelon tyyppiKorkeusKokonaispituusAnturin tyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C Termostaatti Spdt-alue 35-95 | AC7WKF 38Y070 A19BBC-2C2.12 "35 astetta 95 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta FGalvanisoitu teräs4.375 "5.625 "Kela€220.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C Termostaatti Spdt-alue 0-150
€471.80 / yksikkö