Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A-4000-633 Aktiivihiilisuodatinelementti AA4VGP 13F616

JOHNSON CONTROLS A-4000-633 Aktiivihiilisuodatinelementti

Varastossa
Tuote: AA4VGP Malli: A-4000-633Ristiviite: 13F616

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAktiivihiilisuodatinelementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A-4000-633 Aktiivihiilisuodatinelementti
€447.62 / yksikkö