Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Paineenalennusasema | AH8QUA 38Y087

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Paineenvähennysasema

Varastossa
Tuote: AH8QUA Malli: A-4000-138Ristiviite: 38Y087

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€639.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenalennusasema
Rungon materiaaliMuovi
Korkeusalue5 - 6 "
Max. Virtaus25 cfm
Max. Virtausnopeus17 - 50 cfm
Maks. Tulopaine300 psi
Kokonaiskorkeus5.9 "
kokonaisleveys2.63 "
Putken koko3 / 8 "
Paineen säätöalue0 - 30 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuoteryhmät: Yleiskäyttöinen ilmansäädin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Paineenvähennysasema
€639.27 / yksikkö