Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING RP-0495-WT Valkoinen Max Duty -hylly ja tankokannatin | AF2HQW 6UDG7

JOHN STERLING RP-0495-WT Valkoinen Max Duty -hylly ja tangon kiinnike

Varastossa
Tuote: AF2HQW Malli: RP-0495-WTRistiviite: 6UDG7

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€12.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly ja tankokiinnike
VäriValkoinen
Korkeus8"
Pituus11 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Rod Dia.1-5 / 16 tuumaa
Reikien lukumäärä4
TyyppiErittäin raskas, liukuva
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeuseräPituusKantavuusMateriaaliTyyppiHinta
JOHN STERLING CD-0047 Hylly ja Tangon kiinnike Hardware Pk 8 | AE3MJE 5EAD4 CD-0047-Valkoinen-Hylly- ja tankokiinnikkeet--Terästä ja muoviaNapsauta€0.91
JOHN STERLING RP-0495-CH Hylly ja tangon kiinnike Teräs | AE3MJK 5EAD9 RP-0495-CH1 1 / 16 "kromi8"Hylly ja tankokiinnike11.25 "500 lbTeräsHeavy Duty€17.55
JOHN STERLING RP-0045-WT valkoinen raskas hylly ja tankokannatin | AF2HQV 6UDG6 RP-0045-WT1"Valkoinen9.5 "Hylly ja tankokiinnike12.5 "250 lbTeräsRaskas, ei-säädettävä€3.77
JOHN STERLING RP-0044-BWT Standard Duty Hylly ja Tangon kiinnike | AF2HRX 6UDK4 RP-0044-BWT1"Valkoinen9.5 "Hylly ja tankokiinnike12 9 / 16 "200 lbTeräsNormaali tulli-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING RP-0495-WT Valkoinen Max Duty -hylly ja tangon kiinnike
€12.50 / yksikkö