Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING RP-0090-10BK Hyllyteline 9 3/4 tuumaa Musta | AF2HRC 6UDH3

JOHN STERLING RP-0090-10BK Hyllyteline 9 3/4 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF2HRC Malli: RP-0090-10BKRistiviite: 6UDH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyteline
VäriMusta
Korkeus9.75 "
Pituus7.75 "
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä4
TyyppiNormaali käyttö - koriste
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JOHN STERLING RP-0053-10WT 10 tuuman valkoinen elegantti hyllyteline | AF2HQY 6UDG9 RP-0053-10WTValkoinen€6.23
JOHN STERLING RP-0053-10BK 10 tuuman musta tyylikäs hyllyteline | AF2HQZ 6UDH0 RP-0053-10BKMusta€7.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING RP-0090-10BK Hyllyteline 9 3/4 tuumaa musta
€7.06 / yksikkö