JOHN STERLING 0121-80WT 80 tuuman valkoinen ripustin | AF2HRQ 6UDJ7

JOHN STERLING 0121-80WT 80 tuuman valkoinen ripustuskisko

Tuote: AF2HRQ Malli: 0121-80WTRistiviite: 6UDJ7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€30.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHang Track
VäriValkoinen
Korkeus3 / 8 "
Pituus80 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä10
TyyppiKaksoisraita
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusReikien lukumääräHinta
JOHN STERLING 0121-40WT 40 tuuman valkoinen ripustin | AF2HRP 6UDJ6 0121-40WT40 "1000 lb5€23.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING 0121-80WT 80 tuuman valkoinen ripustuskisko
€30.74 / yksikkö