Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING 0121-40WT 40 tuuman valkoinen ripustin | AF2HRP 6UDJ6

JOHN STERLING 0121-40WT 40 tuuman valkoinen ripustuskisko

Varastossa
Tuote: AF2HRP Malli: 0121-40WTRistiviite: 6UDJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHang Track
VäriValkoinen
Korkeus3 / 8 "
Pituus40 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä5
TyyppiKaksoisraita
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusReikien lukumääräHinta
JOHN STERLING 0121-80WT 80 tuuman valkoinen ripustin | AF2HRQ 6UDJ7 0121-80WT80 "2000 lb10€30.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING 0121-40WT 40 tuuman valkoinen ripustuskisko
€23.82 / yksikkö