Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST WBI2024 naisten pudotuskorvan kyynärpää 1/2 Npt messinki valkoinen | AA7WZV 16T774

JOHN GUEST WBI2024 Female Drop Ear kyynärpää 1/2 Npt messinki valkoinen

Varastossa
Tuote: AA7WZV Malli: WBI2024Ristiviite: 16T774

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaisten pudotuskorvan kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMessinki
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST WBI2024 Female Drop Ear kyynärpää 1/2 Npt messinki valkoinen
€48.97 / yksikkö