Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST USCLIP28 putkikiinnike 3/4 tuuman pex valkoinen | AA7WZT 16T772

JOHN GUEST USCLIP28 Pipe Clip 3/4 tuuman Pex White

Varastossa
Tuote: AA7WZT Malli: USCLIP28Ristiviite: 16T772

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
JOHN GUEST USCLIP20 Putkikiinnike 1/2 tuumaa Pex valkoinen | AA7WZR 16T771 USCLIP201 / 2 "€0.98
JOHN GUEST USCLIP36 putkikiinnike 1 tuuman pex valkoinen | AA7WZU 16T773 USCLIP361"€2.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST USCLIP28 Pipe Clip 3/4 tuuman Pex White
€1.54 / yksikkö