Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PPSV-010822-W 1/4-kierrosta pysäytys 1/4 tuuman Pf 5 kpl | AD8ADV 4HN33

JOHN GUEST PPSV-010822-W 1/4-kierros pysäytys 1/4 tuuman Pf 5 Pk

Varastossa
Tuote: AD8ADV Malli: PPSV-010822-WRistiviite: 4HN33

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljänneskierroksen syötön pysäytys
Rungon materiaalipolypropeeni
Vartalo tyyliSuoraan
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiTyönnä Fit
Max. Paine150 psi
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiTyönnä Fit
Temp. alue-14 - 167 astetta F ilmalle ja 33 - 140 astetta F vedelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PPSV-011223-W 1/4-kierros Stop 3/8 tuuman Pf x Mnpt 5 Pk | AD8ADW 4HN34 PPSV-011223-W3 / 8 "3 / 8 "MNPT5€97.57
JOHN GUEST PPSV-040808-W 1/4-kierros Stop 1/4 tuuman Pf 5 Pk | AD8ADX 4HN35 PPSV-040808-W1 / 4 "1 / 4 "Työnnä Fit5€97.20
JOHN VIESI PPSV-041212-W 1/4-kierros Stop 3/8 tuuman Pf 5 kpl | AD8ADY 4HN36 PPSV-041212-W3 / 8 "3 / 8 "Työnnä Fit5€92.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PPSV-010822-W 1/4-kierros pysäytys 1/4 tuuman Pf 5 Pk
€86.05 /pakkaus