Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PP251212W-PK10 -putkiletkun varren putken ulkohalkaisija 3/8 polypropeeni - PK 10 | AB4BQL 1WTT8

JOHN GUEST PP251212W-PK10 Letkun letkun varren putken ulkohalkaisija 3/8" polypropeeni - PK 10

Varastossa
Tuote: AB4BQL Malli: PP251212W-PK10Ristiviite: 1WTT8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki letkun varteen
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Varsi OD3 / 8 "
Temp. alue9 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi ODPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PP251216W-PK10 -putkiletkun varren putken ulkohalkaisija 3/8 "polypropeenia - PK 10 | AB4BQM 1WTT9 PP251216W-PK103 / 8 "10€69.94
JOHN GUEST PP251612W -PK10 Letkuletkun varsiputken ulkohalkaisija 1/2 "polypropeeni - PK 10 | AB4BQN 1WTU1 PP251612W-PK101 / 2 "10€55.57
JOHN GUEST PP251616W -PK10 Letkuletkun varsiputken ulkohalkaisija 1/2 "polypropeeni - PK 10 | AB4BQP 1WTU2 PP251616W-PK101 / 2 "10€66.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PP251212W-PK10 Letkun letkun varren putken ulkohalkaisija 3/8" polypropeeni - PK 10
€50.90 /pakkaus