Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PP221212E Plug-In-kyynärpää, polypropeeni, Push-to-Connect x putken varsi, 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa putken ulkohalkaisija | CR6AEV 400L48

JOHN GUEST PP221212E Plug-In kyynärpää, polypropeeni, Push-to-Connect x putkivarsi, 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa putken ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CR6AEV Malli: PP221212ERistiviite: 400L48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVärieräVarsi ODTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM0804S-PK10 -liitin 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BHX 1WRX1 PM0804S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPistoke5 / 32 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi-10€14.56
JOHN GUEST PI0806S-PK10 -liitin 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BHY 1WRX2 PI0806S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPistoke3 / 16 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi-10€14.12
JOHN GUEST PI0808S-PK10 -liitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BHZ 1WRX3 PI0808S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPistoke1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€18.20
JOHN GUEST PM0808S-PK10 -tulppa 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJA 1WRX4 PM0808S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPistoke5 / 16 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€23.82
JOHN GUEST PI0812S-PK10 -liitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJB 1WRX5 PI0812S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPistoke3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€29.65
JOHN GUEST PI0816S-PK10 -liitin 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJC 1WRX6 PI0816S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPistoke1 / 2 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 2 "10€44.13
JOHN GUEST PP0808W-PK10 -putkiputken ulkohalkaisija 1/4 tuumaa polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4BPJ 1WTP1 PP0808W-PK10polypropeeniValkoinenPistoke1 / 4 "9 astetta 150 astetta F-10€18.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PP221212E Plug-In kyynärpää, polypropeeni, Push-to-Connect x putkivarsi, 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa putken ulkohalkaisija
€106.05 /pakkaus