Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PM290808S-PK10 kyynärpää 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AC2EKG 2JFY5

JOHN GUEST PM290808S-PK10 kyynärpää 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaalinharmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2EKG Malli: PM290808S-PK10Ristiviite: 2JFY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiVarsi x Barb
Max. Paine150 psi
Varsi OD5 / 16 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiPutken kokoVarsi ODTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PP480821W-PK10 Kiinteä 90 asteen kyynärpolypropeeni - 10 kpl pakkaus | AB4BQT 1WTU5 PP480821W-PK10polypropeeniValkoinenPutki x MNPT1 / 8 "-9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€59.50
JOHN GUEST PP480822W-PK10 Kiinteä 90 asteen kyynärpolypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AB4BQU 1WTU6 PP480822W-PK10polypropeeniValkoinenPutki x MNPT1 / 4 "-9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€69.04
JOHN GUEST PP480823W-PK10 Kiinteä 90 asteen kyynärpolypropeeni - 10 kpl pakkaus | AB4BQV 1WTU7 PP480823W-PK10polypropeeniValkoinenPutki x MNPT3 / 8 "-9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€91.64
JOHN GUEST PP481222W-PK10 Kiinteä 90 asteen kyynärpolypropyleeni - pakkaus 10 | AB4BQW 1WTU8 PP481222W-PK10polypropeeniValkoinenPutki x MNPT1 / 4 "-9 astetta 150 astetta F3 / 8 "10€91.02
JOHN GUEST PP481223W-PK10 Kiinteä 90 asteen kyynärpolypropyleeni - pakkaus 10 | AB4BQX 1WTU9 PP481223W-PK10polypropeeniValkoinenPutki x MNPT3 / 8 "-9 astetta 150 astetta F3 / 8 "10€94.03
JOHN GUEST PI290808S-PK10 kyynärpää 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AC2EKD 2JFY2 PI290808S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaVarsi x Barb-1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€44.22
JOHN GUEST PI290810S-PK10 kyynärpää 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija asetaaliharmaa - 10 kpl pakkaus | AC2EKE 2JFY3 PI290810S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaVarsi x Barb-1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€55.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PM290808S-PK10 kyynärpää 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija asetaalinharmaa - 10 kpl pakkaus
€47.26 /pakkaus