Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI451222S-10PK naarasliitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AD3JDX 3ZLG2

JOHN GUEST PI451222S-10PK naarasliitin, 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3JDX Malli: PI451222S-10PKRistiviite: 3ZLG2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PI450822S-10PK naarasliitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AD3JDW 3ZLG1 PI450822S-10PK230 psi1 / 4 "10€104.27
JOHN GUEST PP450822E Naarassovitin, polypropeeni, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | CR6ADX 400L52 PP450822E--10€131.57
JOHN GUEST PP450821E Naarassovitin, polypropeeni, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | CR6ADY 400L51 PP450821E--10€131.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI451222S-10PK naarasliitin, 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija – 10 kpl pakkaus
€144.05 /pakkaus