Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PEISTC2034 Naaraspuolinen kääntöliitin 1/2 Cts x 1/2 Npt | AA7WZA 16T756

JOHN GUEST PEISTC2034 naaras kääntyvä liitin 1/2 Cts x 1/2 Npt

Varastossa
Tuote: AA7WZA Malli: PEISTC2034Ristiviite: 16T756

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kääntyvä liitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PEISTC2034 naaras kääntyvä liitin 1/2 Cts x 1/2 Npt
€14.00 / yksikkö