Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PEI532020 pinottava t-paita 1 / 2x1 / 2x1 / 2 tuumaa Cts Pex valkoinen | AA7WYV 16T751

JOHN GUEST PEI532020 Pinottava T-paita 1/2x1/2x1/2 tuumaa Cts Pex White

Varastossa
Tuote: AA7WYV Malli: PEI532020Ristiviite: 16T751

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava t-paita
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
JOHN GUEST PEI532820 pinottava tee 3 / 4x3 / 4x1 / 2 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WYW 16T752 PEI5328203/4 "x 3/4" x 1/2 "€32.52
JOHN GUEST PEI532828 pinottava paita 3 / 4x3 / 4x3 / 4 tuuman Cts Pex valkoinen | AA7WYX 16T753 PEI5328283 / 4 "€34.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PEI532020 Pinottava T-paita 1/2x1/2x1/2 tuumaa Cts Pex White
€25.03 / yksikkö