JOBOX PAC1598000 Crossover Truck Box, Keskikansi, Takana saranoitu, 60.12 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GMA

JOBOX PAC1598000 Crossover Truck Box, keskikansi, takasaranoitu, koko 60.12 x 14.25 tuumaa, kirkas, alumiinia

Tuote: CM9GMA Malli: PAC1598000
€1,008.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus14.25 "
Kannen tyyliKeskikansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys60.12 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PAC1598000 crossover-autolaatikko on suunniteltu raskaiden työkalujen ja kuorman suojaamiseen. Siinä on erittäin luja alumiinirunko ja täysleveä lukkokonsoli, joka estää lastivauriot ja voimakkaat sisäänmurrot.

Ominaisuudet:

  • Sen leveät laipat antavat lisälujuutta ja itsestään nousevat kannet mahdollistavat helpon pääsyn.
  • Siinä on 4-lokeroinen säilytyslokero, joka tarjoaa joustavuutta säilytykseen, ja sisäänrakennetut säilytysastiat pienten tavaroiden järjestämiseen.
  • Tässä laatikossa on patentoitu Gear-Lock, itsesäätyvä, kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka lukittuu automaattisesti ja sulkeutuu ylivertaisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Kestävä kansi lukittuu kuljettajan puolelta, mutta voidaan avata ajoneuvon molemmista päistä.
  • Sen mukana tulee itsestään nouseva kansi helpon pääsyn helpottamiseksi ja kaksi kaasujousen kannennostinta kannen nostamiseen ja pitämiseen auki-asennossa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tuote korroosionkestävä?

V. Kyllä, tuotteessa on kova Armor-Brite-jauhemaali, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden.

K. Mikä on kannen tukiosan tarkoitus?

A. Kansipehmusteet antavat ylivoimaisen lujuuden ja tuen kansille.

K. Mitä ovat salpatapit?

A. JOBOX PAC1598000 crossover boxissa on itsestään kohdistuva salpatappi, joka kääntyy sivulta toiselle ja lukitsee kannen Gear-Lock-mekanismiin turvallisuuden parantamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1598000 Crossover Truck Box, keskikansi, takasaranoitu, koko 60.12 x 14.25 tuumaa, kirkas, alumiinia
€1,008.97 / yksikkö