JOBOX 640990 Piano Box, 60 x 30.5 x 49.88 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GLX

JOBOX 640990 Piano Box, 60 x 30.5 x 49.88 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GLX Malli: 640990
€1,858.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva mukanaKyllä
Korkeus49.88 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
PakkausLava/laatikko
Leveys30.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 640990 pianolaatikkoa käytetään työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen työmailla, varastoissa ja tehtaissa. Tässä 60 tuuman Crescent Jobox -yksikössä on pianomainen kansi, joka tarjoaa helpon pääsyn tallennettuun sisältöön avaamisen jälkeen.

Ominaisuudet:

  • Jobox 640990 pianolaatikon yläkansi on varustettu kahdella kaasujousella, jotka mahdollistavat helpon avaamisen/sulkemisen.
  • Siinä on upotetut ergonomiset nostokahvat, jotka estävät käyttäjien kahvojen tai rystysten vahingoittumisen.
  • Yksikön riippulukon kotelossa on sadevesiputket, jotka estävät veden kerääntymisen laatikon sisään.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tämä Jobox 640990 pianolaatikko lukita?

V. Kyllä, tässä Crescent Jobox -pianolaatikossa on suljettu kaksoislukkojärjestelmä, joka kestää sahoja, vääntötankoja ja pulttileikkureita estääkseen luvattoman pääsyn sisältöön.

K. Voiko tätä Jobox 640990 pianolaatikkoa kuljettaa trukkeilla?

V. Tätä yksikköä tukevat korkeat pohjakannattimet, jotka mahdollistavat nopean kuljetuksen trukkeja käyttämällä.

K. Mistä tämä Jobox 640990 pianolaatikko on tehty?

V. Tässä laatikossa on teräsrakenne ja ruskea jauhemaalaus, joka kestää kovaa käyttöä ja raskaita sovelluksia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 640990 Piano Box, 60 x 30.5 x 49.88 tuumaa, ruskea, teräs
€1,858.50 / yksikkö