Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 27677 Dvd-koulutus Csa Know The Basics | AC7DNY 38D281

JJ KELLER 27677 Dvd-koulutus Csa Know The Basics

Varastossa
Tuote: AC7DNY Malli: 27677Ristiviite: 38D281

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€716.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD-koulutusohjelma
Syvyys11
muodostuuDVD
Korkeus3
KieliEnglanti
MateriaaliDVD
Sivujen määrä0
Asetukset kattavatCSA
AihealueCSA, ajurien opas
Tekniset vaatimuksetPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).
Aika:19:00
TyyppiSääntelyn noudattaminen
Leveys14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1745
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8523402010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusAsetukset kattavatAihealueTekniset vaatimuksetAika:TyyppiPkg. MääräHinta
JJ KELLER 26554 Dvd -koulutusohjelman sääntöjenmukaisuus | AB8WCM 29WM72 2655411 "14 "3"-Sääntelyn noudattaminenDVD-soitin25 min.Neuvonta1€922.09
JJ KELLER 30194 DVD-koulutusohjelman säännösten noudattaminen | AB8WCN 29WM81 3019411 "14 "3"-Sääntelyn noudattaminenDVD-soitin25 min.Neuvonta1€666.68
JJ KELLER 174-DVD-R-6 DVD-harjoittelu lastin kiinnitykseen | AC7DPA 38D284 174-DVD-R-61411349 CFR 392.9 ja osan 393 alaosa ILastin turvatasotPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).25:00Sääntelyn noudattaminen1€675.54
JJ KELLER 282-DVD DVD -koulutusopas perusteltuihin epäilyihin | AC7DPC 38D287 282-DVD1411349 CFR 382.603Esimiesten opas kohtuulliseen epäilystestaukseenPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).20:00Sääntelyn noudattaminen1€717.22
JJ KELLER 326-DVD DVD-harjoittelutrukkien työpaja | AC7DPD 38D289 326-DVD14113OSHA 1926.602 (d) ja 1920.178 (I)Trukkityöpaja rakentamiseenPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).30:00Sääntelyn noudattaminen1€662.68
JJ KELLER 335-DVD-R-8 DVD-koulutus Turvallinen kuljetus | AC7DPF 38D291 335-DVD-R-81411349 CFR 172.704Turvallinen kuljetus, toinen painosPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).28:00Sääntelyn noudattaminen1€1,103.93
JJ KELLER 13451 Koulutus-DVD:n säännöstenmukaisuus | AH2MUM 29WM37 1345111 "14 "3"-Ajoturvallisuus---1€922.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 27677 Dvd-koulutus Csa Know The Basics
€716.51 / yksikkö