Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 12035 Koulutus-DVD:n säännöstenmukaisuus | AH2MVY 29WM85

JJ KELLER 12035 Koulutus-DVD:n säännöstenmukaisuus

Varastossa
Tuote: AH2MVY Malli: 12035Ristiviite: 29WM85

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€372.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD-koulutusohjelma
Kirjan nimiAukioloajat Kanada
Syvyys14 "
Korkeus3"
KieliEnglanti
Sivujen määrä0
AihealueYleinen turvallisuuskoulutus
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3154
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: 25 min.
    • Tarjoaa: Auttaa sinua täyttämään Kanadan hyötyajoneuvojen kuljettajien palveluaikasäännöt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusAsetukset kattavatAihealueTekniset vaatimuksetAika:TyyppiPkg. MääräHinta
JJ KELLER 26554 Dvd -koulutusohjelman sääntöjenmukaisuus | AB8WCM 29WM72 2655411 "14 "3"-Sääntelyn noudattaminenDVD-soitin25 min.Neuvonta1€922.09
JJ KELLER 30194 DVD-koulutusohjelman säännösten noudattaminen | AB8WCN 29WM81 3019411 "14 "3"-Sääntelyn noudattaminenDVD-soitin25 min.Neuvonta1€666.68
JJ KELLER 27677 Dvd-koulutus Csa Know The Basics | AC7DNY 38D281 2767714113CSACSA, ajurien opasPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).19:00Sääntelyn noudattaminen1€716.51
JJ KELLER 174-DVD-R-6 DVD-harjoittelu lastin kiinnitykseen | AC7DPA 38D284 174-DVD-R-61411349 CFR 392.9 ja osan 393 alaosa ILastin turvatasotPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).25:00Sääntelyn noudattaminen1€675.54
JJ KELLER 282-DVD DVD -koulutusopas perusteltuihin epäilyihin | AC7DPC 38D287 282-DVD1411349 CFR 382.603Esimiesten opas kohtuulliseen epäilystestaukseenPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).20:00Sääntelyn noudattaminen1€717.22
JJ KELLER 326-DVD DVD-harjoittelutrukkien työpaja | AC7DPD 38D289 326-DVD14113OSHA 1926.602 (d) ja 1920.178 (I)Trukkityöpaja rakentamiseenPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).30:00Sääntelyn noudattaminen1€662.68
JJ KELLER 335-DVD-R-8 DVD-koulutus Turvallinen kuljetus | AC7DPF 38D291 335-DVD-R-81411349 CFR 172.704Turvallinen kuljetus, toinen painosPerus DVD-järjestelmän vaatimukset, 400 MHz tai nopeampi Intel-yhteensopiva prosessori, -Näyttökortti AGP-arkkitehtuurilla ja vähintään 4 Mt sisäistä RAM-muistia, vähintään 128 Mt järjestelmä-RAM-muistia (Windows 2000, XP ja Vista käyttäjille vähintään 256 SE, Windows 98).28:00Sääntelyn noudattaminen1€1,103.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 12035 Koulutus-DVD:n säännöstenmukaisuus
€372.66 / yksikkö