Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JET TOOLS 994503 Vaihto päälle/pois-kytkin 3 tuumaa Jsg-6dc: lle | AB7ZKH 24V623

JET TOOLS 994503 Vaihtovirtakytkin 3 tuumaa Jsg-6dc: lle

Varastossa
Tuote: AB7ZKH Malli: 994503Ristiviite: 24V623

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtovirtakytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 994503 Vaihtovirtakytkin 3 tuumaa Jsg-6dc: lle
€63.62 / yksikkö