Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JET TOOLS 708733 Ilmansuodatin 1 x 11.5 x 24 tuumaa AD4QGB: lle | AD4QGC 42W823

JET TOOLS 708733 Ilmansuodatin 1 x 11.5 x 24 tuumaa AD4QGB: lle

Varastossa
Tuote: AD4QGC Malli: 708733Ristiviite: 42W823

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus1"
Pituus24 "
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JET TOOLS 708731 Ilmansuodatin 1 x 11.5 x 23 tuumaa AD4QGB: lle | AD4QGD 42W824 70873123 "€61.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708733 Ilmansuodatin 1 x 11.5 x 24 tuumaa AD4QGB: lle
€168.64 / yksikkö