JET TOOLS 708597K -hihnahiomakone 7a 196 Lb. | AB8AKA 25CH40

JET TOOLS 708597K Hihnahiomakone 7a 196 Lb.

Varastossa
Tuote: AB8AKA Malli: 708597KRistiviite: 25CH40

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,669.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhahiomakone
Vahvistimet @ 120V7
Vahvistimet AC12
Hihnan SFPM2258
Vyön koko6 x 48 tuumaa
Levy Dia.9
Levyn nopeus (RPM)1725
Levypöydän koko (tuumaa)X 10 12
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)4
HP3/4
Kokonaissyvyys16
Kokonaiskorkeus28.5
kokonaisleveys29
Pöydän työpinta5-1 / 2 x 11
Työkalun pituus16 "
Työkalun paino196 paunaa
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kuormaa SFPM (2258)
    • Vapautustyyppi (kätevä vipuvyö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
JET-TYÖKALUT 414600 Hihnahiomakone 6 x 48 tuumaa 1 1/2 hv 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3 41460020/101.529 "58 "16 "115/230€3,069.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708597K Hihnahiomakone 7a 196 Lb.
€1,669.43 / yksikkö